Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA102012 Autom. Schlauchaufroller, offen 20mtr. 12mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (offen)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (offen)
Artikel-Nr.:
     955-SA 102012
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 102012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Aluminiumguss, Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing, Schlauch: PVC Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial PVC-Schlauch, Stopper und Auslauffenster. Die geschlossene Ausführung wird mit einer Haube aus stoßfestem Kunststoff geliefert, bei der offenen Ausführung schwenkt die Schlauchführung mit. *nur für Wasser, GARDENA-kompatible Kupplung, Stecker & Spritze aus Messing liegen bei
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Schlauchlänge:
20 M
DN:
12 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
Eingang:
Rp 3/8" (IG)
Ausgang:
Gardena inkl. Pistole
Temperaturbereich:
+5 bis +60 GC
Zubehör:
SAWP 15
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, SA102012, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,24*
€ 419,1656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,47*
€ 417,0593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,81*
€ 406,7539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,35*
€ 388,3565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,29*
€ 346,6351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.