Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA220128ES Autom. Schlauchaufroller 12 mtr. 8mm Schlauch,1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 220128 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 220128 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +150°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen. *kompatibel zu Kärcher-Anschlüssen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchlänge:
12 M
DN:
8 MM
Betriebsdruck:
220 BAR
Eingang (Außengewinde*):
M 22x1,5
Ausgang (Überwurfmutter*):
M 22x1,5
Zubehör:
SAWP 50 ES
Gewicht:
15 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, schlauchaufroller 12m, SA220128ES, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,51*
€ 752,6869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,05*
€ 749,7595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,55*
€ 709,8945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,68*
€ 681,4892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,91*
€ 631,7829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.