Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA220128 Autom. Schlauchaufroller 12 mtr. 8mm Schlauch,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 220128
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 220128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +150°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen. *kompatibel zu Kärcher-Anschlüssen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl lackiert
Schlauchlänge:
12 M
DN:
8 MM
Betriebsdruck:
220 BAR
Eingang (Außengewinde*):
M 22x1,5
Ausgang (Überwurfmutter*):
M 22x1,5
Zubehör:
SAWP 50
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, schlauchaufroller 12m, SA220128, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,76*
€ 599,4744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,62*
€ 598,1178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,38*
€ 569,2722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,64*
€ 545,7816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,98*
€ 503,3462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.