Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAD15128 Autom. Schlauchaufroller 12mtr. - 8 x 12mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Druckluft (SAD 15128)
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Druckluft (SAD 15128)
Artikel-Nr.:
     955-SAD 15128
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAD 15128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyether-Polyurethan Temperaturbereich: -5°C bis +45°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
8 x 12 MM
Schlauchlänge:
12 M
Betriebsdruck:
15 BAR
Eingang (Innengewinde):
G 1/4"
Ausgang (Außengewinde):
G 1/4"
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, schlauchaufroller 12m, SAD15128, Automatische Schlauchaufroller, Bewässerung, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,88*
€ 192,6372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,21*
€ 190,6499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,5329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,71*
€ 155,5449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.