Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC190EUM6 ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Artikel-Nr.:
     955-SC 190 EUM6
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     SC 190 EUM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt) Temperaturbereich: 0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C) Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s) Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) einsetzen, **Bauart SC², Typen SC 25 EUM, SC 75 EUM und SC 190 EUM werden ohne Aufprallkopf geliefert ***Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf muss dieser demontiert werden, ****Typen MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 müssen mit Mutter auf Stoßdämpfer gekontert werden
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 14x1,5
Hub:
12 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
31 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
50000 NM
effektive Masse (me):
13 - 140 KG
Federkraft:
6 - 19 N
A:
5,0 MM
D:
77,0 MM
E:
6,0 MM
G:
4,8 MM
I:
17,0 MM
SW1:
10 MM
SW2:
17 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Klemmflansch****:
MB 14 SC2
Anschlaghülse:
AH 14
Bolzenvorlagerung***:
BV 14
Kontermutter:
KM 14
Temperaturbereich:
0 bis +66 GC
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, SC190EUM6, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,1113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,7662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,1014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,0792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,93*
€ 135,5767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.