Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12GGC Gedore red 1/2"-Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gedore Gleitgriff (1/2")
Exemplarische Darstellung: Gedore Gleitgriff (1/2")
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 GG C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 GG C
EAN/GTIN:
     4036548540001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
quergriff 1/2
quergriff
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)
Qualität:
Gedore red
Länge:
250 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: gleitgriff gedore, SCHLST12GGC, Carolus Werkzeuge, DIN 3122, DIN 3123, Freiraumknarren, Gedore Werkzeuge, Gleitgriffe für Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Hebel-Umschaltknarren, Industrie-Steckschlüsselkoffer, Industrie-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.