Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRUMPF9,5 Schrumpfschlauch, flammwidrig, 9,5 mm innen, 6,5 mtr. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Anwendungsbeispiel: Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SCHRUMPF 9,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SCHRUMPF 9,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: -Lieferung in praktischer Spenderbox, -flammwidrig nach UL 224
Weitere Informationen:
Innendurchmesser ungeschrumpft:
9,5 MM
Menge:
6,5 mtr. Box
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHRUMPF9,5, Kabelschutzschläuche, Schrumpfschläuche, Schutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,99*
€ 29,55*
Lager 955
67
€ 8,90*
ab € 21,07*
€ 29,66*
€ 3,90*
ab € 23,95*
€ 33,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.