Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIL8PP Polypropylen-Seil 8mm, 220 m Trosse, DIN EN 699


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PP-Seil nach DIN 699
Exemplarische Darstellung: PP-Seil nach DIN 699
Artikel-Nr.:
     955-SEIL 8 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SEIL 8 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Ausführung: Leichtes, reiß- und verschleißfestes Mehrzweckseil, orange, 3-fach gedreht, UV-stabilisiert, schwimmfähig und schimmelbeständig. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Diesel, Schmieröl und schwachen Laugen. Verwendung: Viele technische Einsatzmöglichkeiten, aber auch in Haus und Garten, sowie bei Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten (z.B. Sportbooten und Segelyachten), nicht geeignet zum Klettern oder Bergsteigen. Werkstoffe: Polypropylen
Weitere Informationen:
Trossenlänge:
220 M
Durchmesser:
8 MM
Tragfähigkeit:
130 KG
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm 220m, kunstfaser seil, kunststoffseil 8mm, SEIL8PP, DIN EN 699, Kunststoff-Seile, Mehrzweck-Seile, Polypropylen-Seile, PP-Seile, Schnüre, Seil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,20*
€ 52,598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.