Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF112MSV Schmutzfänger G 1-1/2", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF112MSV Schmutzfänger G 1-1/2", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt
SF112MSV Schmutzfänger G 1-1/2", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 112 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 112 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
G:
G 1-1/2"
L:
106 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
Maschenweite:
0,5 mm
H:
73 MM
Ersatzsieb 0,5 mm*:
SFEI 112 ES
Ersatzsieb 0,2 mm:
SFEI 112 ES-F
D:
42 MM
T:
57,0 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,5mm, SF112MSV, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,7088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,4236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,1646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.