Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF114-F Schmutzfänger G 1-1/4", -0,99 bis 20bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF114-F Schmutzfänger G 1-1/4", -0,99 bis 20bar, Messing
SF114-F Schmutzfänger G 1-1/4", -0,99 bis 20bar, Messing
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 114-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 114-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 1-1/4"
L:
96 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
Maschenweite:
0,2 mm
H:
64 MM
Ersatzsieb 0,5 mm*:
SFEI 114 ES
Ersatzsieb 0,2 mm:
SFEI 114 ES-F
D:
36 MM
T:
50,0 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,2mm, SF114-F, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,2615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,9779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,7284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.