Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF14-F Schmutzfänger G 1/4", -0,99 bis 20bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF14-F Schmutzfänger G 1/4", -0,99 bis 20bar, Messing
SF14-F Schmutzfänger G 1/4", -0,99 bis 20bar, Messing
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 14-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 14-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 1/4"
L:
55 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
Maschenweite:
0,2 mm
H:
40 MM
Ersatzsieb 0,5 mm*:
SFEI 143812 ES
Ersatzsieb 0,2 mm:
SFEI 143812 ES-F
D:
18 MM
T:
32,0 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: SF14-F, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.