Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF212ESE-F Edelstahl-Schmutzfänger G 2-1/2", PN 40, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 212 ES E-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 212 ES E-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
G:
G 2-1/2"
L:
180 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
0,6 mm
H:
121,0 MM
Ersatzsieb 1,0 mm:
SFEH 212 ES
Ersatzsieb 0,6 mm:
SFEH 212 ES-F
D:
70 MM
T:
99 MM
Ersatzdichtungen:
SF 212 ES E REP
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,6mm, SF212ESE-F, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,42*
€ 1.083,3998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,56*
€ 1.022,8764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,98*
€ 980,5362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,78*
€ 917,2282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.