Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF212-F Schmutzfänger G 2-1/2", -0,99 bis 16bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 212-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 212-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 2-1/2"
L:
150 MM
PN:
-0,99 bis 16 BAR
Maschenweite:
0,2 mm
H:
107 MM
Ersatzsieb 0,5 mm*:
SFEI 212 ES
Ersatzsieb 0,2 mm:
SFEI 212 ES-F
D:
63 MM
T:
83,0 MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,2mm, SF212-F, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,99*
€ 295,1081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,23*
€ 294,2037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,33*
€ 287,1827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,74*
€ 241,2606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.