Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF30ESE-F Edelstahl-Schmutzfänger G 3", PN 40, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 30 ES E-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 30 ES E-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
G:
G 3"
L:
200 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
0,6 mm
H:
138,0 MM
Ersatzsieb 1,0 mm:
SFEH 30 ES
Ersatzsieb 0,6 mm:
SFEH 30 ES-F
D:
85 MM
T:
107 MM
Ersatzdichtungen:
SF 30 ES E REP
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: SF30ESE-F, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,58*
€ 1.295,4102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,91*
€ 1.208,9329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,48*
€ 1.160,8212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,72*
€ 1.098,0368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.