Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF34MSV Schmutzfänger G 3/4", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF34MSV Schmutzfänger G 3/4", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt
SF34MSV Schmutzfänger G 3/4", -0,99 bis 20bar, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Messing
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 34 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 34 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
G:
G 3/4"
L:
70 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
Maschenweite:
0,5 mm
H:
48 MM
Ersatzsieb 0,5 mm*:
SFEI 34 ES
Ersatzsieb 0,2 mm:
SFEI 34 ES-F
D:
24 MM
T:
41,0 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,5mm, SF34MSV, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.