Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL10ES SAE-Flanschhälften 1"-SAE (3000 PSI) (44,5mm), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
1"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
44,5 MM
D:
70 MM
C:
52,4 MM
L:
10,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
250 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M10X30 ES
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
315 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M10X30 12.9
Weitere Suchbegriffe: SFL10ES, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 88,16*
€ 108,40*
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 112,91*
Lager 955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,34*
€ 114,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,5323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,1638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.