Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS114 SAE-Flanschhälften 1-1/4"-SAE (6000 PSI) (54,0mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFS 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFS 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik g1/4
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
6000 PSI (ISO 6162-2)
SAE- Lochbild:
1-1/4"-SAE (6000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
54,0 MM
D:
95 MM
C:
66,7 MM
L:
14,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M14X50
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
400 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M14X50 12.9
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: SFS114, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,20*
€ 33,558
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.