Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS12 SAE-Flanschhälften 1/2"-SAE (6000 PSI) (31,8mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
6000 PSI (ISO 6162-2)
SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (6000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
31,8 MM
D:
56 MM
C:
40,5 MM
L:
8,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M8X30
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
400 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M8X30 12.9
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: SFS12, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.