Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS20ES SAE-Flanschhälften 2"-SAE (6000 PSI) (79,4mm), Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFS 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFS 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
SAE-Druckreihe:
6000 PSI (ISO 6162-2)
SAE- Lochbild:
2"-SAE (6000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
79,4 MM
D:
133 MM
C:
96,8 MM
L:
21,00 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M20X70 ES
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
400 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M20X70 12.9
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: SFS20ES, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 568,36*
€ 676,3484
pro Paar
ab 5 Paar
€ 543,92*
€ 647,2648
pro Paar
ab 10 Paar
€ 517,28*
€ 615,5632
pro Paar
ab 500 Paar
€ 471,72*
€ 561,3468
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.