Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS20 SAE-Flanschhälften 2"-SAE (6000 PSI) (79,4mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFS 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
6000 PSI (ISO 6162-2)
SAE- Lochbild:
2"-SAE (6000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
79,4 MM
D:
133 MM
C:
96,8 MM
L:
21,00 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M20X70
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
400 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M20X70 12.9
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: SFS20, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.