Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS34 SAE-Flanschhälften 3/4"-SAE (6000 PSI) (41,3mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SFS34 SAE-Flanschhälften 3/4"-SAE (6000 PSI) (41,3mm), Stahl verzinkt
SFS34 SAE-Flanschhälften 3/4"-SAE (6000 PSI) (41,3mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFS 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFS 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
6000 PSI (ISO 6162-2)
SAE- Lochbild:
3/4"-SAE (6000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
41,3 MM
D:
71 MM
C:
50,8 MM
L:
10,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M10X35
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
400 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M10X35 12.9
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: SFS34, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,90*
€ 17,731
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.