Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH13 Labor-Schlauchhahn (PE), 13 (1/2") mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SH13 Labor-Schlauchhahn (PE), 13 (1/2") mm
SH13 Labor-Schlauchhahn (PE), 13 (1/2") mm
Exemplarische Darstellung: Labor-Schlauchhahn aus HD-PE
Zeichnung: mögliche Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     955-SH 13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SH 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn
durchlaufhahn
Werkstoffe: Polyethylen (HD-PE) Temperaturbereich: 0°C bis +120°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
DN:
9 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: SH13, Absperrhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Labor-Hähne, PE-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.