Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-SHLW255 Herst.-Nr.: SHLW255 EAN/GTIN: 4050571625788 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff Temperaturbereich: -10 bis +80 °C Schutzart: IP 67 Schaltertyp: 1 Wechsler Schaltspannung: max. 250 V AC Schaltlast: 10 A bei 250 V AC, 5 A bei 30 V DC Weitere Informationen:  |  | Betätiger: | kurzer Rollenhebel | Gewicht: | 0,07 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Schaltscharnier, Scharnierschalter, mikroschalter ip67, scharnierschalter, mikroschalter omron, SHLW255, Hebel-Schalter, Nocken-Schalter, Omron-Produkte, Rollen-Schalter, Subminiaturschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 25,05* | € 34,17* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 25,99* | € 34,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 29,05* | € 38,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,41* | € 39,02* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 35,37* | € 45,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|