Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT6PVDF 3-Wege Labor-Schlauchhahn (PVDF), 6 (1/4") mm, T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PVDF
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PVDF
Zeichnung: mögliche Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     955-SHT 6 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SHT 6 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn
durchlaufhahn
Werkstoffe: Körper: PVDF, Küken und Griff: PVDF / PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 1 bar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
DN:
4 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: SHT6PVDF, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Labor-Hähne, Mehrwege-Kugelhähne, PVDF-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.