Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT6ROT 3-Wege Labor-Schlauchhahn (PE/PP), 6 (1/4") mm, T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PE
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PE
Zeichnung: mögliche Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     955-SHT 6 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SHT 6 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn
durchlaufhahn
Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Küken und Griff: Polyethylen Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 1 bar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
DN:
4 MM
Gewicht:
0,0061 KG
Weitere Suchbegriffe: SHT6ROT, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Labor-Hähne, Mehrwege-Kugelhähne, PE-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.