Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT9ROT 3-Wege Labor-Schlauchhahn (PE/PP), 9 (3/8") mm, T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PE
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Schlauchventil (T-Bohrung) aus PE
Zeichnung: mögliche Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     955-SHT 9 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SHT 9 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn
durchlaufhahn
Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Küken und Griff: Polyethylen Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 1 bar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
DN:
6 MM
Gewicht:
0,0063 KG
Weitere Suchbegriffe: SHT9ROT, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Labor-Hähne, Mehrwege-Kugelhähne, PE-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.