Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBER1217 Silberschlauch (Kraftstoffschlauch) 11,5x16,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-SILBER 1217
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILBER 1217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: NBR / PVC, Umflechtung: Stahldraht verzinkt Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 30% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Heizöl), Wasser und Luft. Nicht geeignet für Biodiesel und RME (Rapsmethylester) Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Gummischlauch Durchmesser (innen):
11,5 MM
Gummischlauch Durchmesser (außen):
16,5 MM
Umflechtung Durchmesser außen:
17 MM
Betriebsdruck:
17 BAR
min. Biegeradius:
45 MM
Rollenlänge:
20 M
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, landefeld kraftstoffschlauch, SILBER1217, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, Kraftstoff-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Panzerschläuche, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung, Silberschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.