Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBER1521ES Silberschlauch (Kraftstoffschlauch) 14,5x20,5mm, Edelst.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit Edelstahldrahtumflechtung
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit Edelstahldrahtumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-SILBER 1521 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILBER 1521 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
landefeld kraftstoffschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR / PVC, Umflechtung: Edelstahldraht (1.4301) Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 30% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Heizöl), Wasser und Luft. Nicht geeignet für Biodiesel und RME (Rapsmethylester) Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Gummischlauch Durchmesser (innen):
14,5 MM
Gummischlauch Durchmesser (außen):
20,5 MM
Umflechtung Durchmesser außen:
21,2 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
min. Biegeradius:
50 MM
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, SILBER1521ES, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, Edelstahl-Schlauchaufroller, Kraftstoff-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Panzerschläuche, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.