Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBER2230 Silberschlauch (Kraftstoffschlauch) 22x30mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung
Exemplarische Darstellung: Silberschlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-SILBER 2230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILBER 2230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: NBR / PVC, Umflechtung: Stahldraht verzinkt Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 30% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Heizöl), Wasser und Luft. Nicht geeignet für Biodiesel und RME (Rapsmethylester) Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Gummischlauch Durchmesser (innen):
22 MM
Gummischlauch Durchmesser (außen):
30 MM
Umflechtung Durchmesser außen:
31 MM
Betriebsdruck:
12 BAR
min. Biegeradius:
90 MM
Rollenlänge:
20 M
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 22x15, SILBER2230, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, Kraftstoff-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Panzerschläuche, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung, Silberschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.