Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITS64200250 Maschinenthermometer (200mm) senkrecht/-60 bis +40°C/250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, senkrechte Ausführung
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, senkrechte Ausführung
Zeichnung: Maschinen-Glasthermometer, senkrechte Ausführung
Artikel-Nr.:
     955-SITS 64200250
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SITS 64200250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SITS64200250
DIN 16185
DIN 16186
DIN 16189
Anwendung: Zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, Anlagen- und Behälterbau sowie bei Zentralheizungs- und Großheizungsanlagen Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium messingfarbig eloxiert, Tauchschaft: Messing Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp C) Tauchschaft Ø: 10 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +70°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
senkrecht
H:
200 MM
Anzeigebereich:
-60 bis +40 GC
Tauchschaftlänge L:
250 MM
Skalenteilung:
1 GC
Norm:
DIN 16189 Form B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,37*
€ 146,71*
Lager 955
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,76*
€ 147,31*
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 152,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,2989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,3235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,54*
€ 166,0526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,0185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,5144
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.