Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITW120150160 Maschinenthermometer (150mm) waagerecht/0 bis +120°C/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Zeichnung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Artikel-Nr.:
     955-SITW 120150160
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SITW 120150160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SITW120150160
DIN 16185
DIN 16186
DIN 16189
Anwendung: Zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, Anlagen- und Behälterbau sowie bei Zentralheizungs- und Großheizungsanlagen Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium messingfarbig eloxiert, Tauchschaft: Messing Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp C) Tauchschaft Ø: 10 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +70°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
waagerecht
H:
150 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
160 MM
Skalenteilung:
2 GC
Norm:
DIN 16186 Form S
Gewicht:
0,32 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,77*
€ 123,15*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 100,73*
€ 123,26*
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 127,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,26*
€ 146,6794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,3494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,8687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.