Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNH1M8X1 Gerader Kegelschmiernippel, M 8x1 (konischz), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SNH1 M8X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNH1 M8X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschmiernippel
kegelschmiernippel
*Vorzugstypen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 8x1 (konisch)
Gewindelänge:
5,5 MM
SW:
9 MM
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: SNH1M8X1, DIN 71412, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.