Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNVM10X1-14 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNVM10X1-14 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
SNVM10X1-14 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV M10X1-14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV M10X1-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
SNVM10X1-14 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
M 10x1 (konisch)
Gewinde innen:
M 10x1
SW:
13 MM
L:
18 MM
L1:
14 MM
Gewicht:
0,0093 KG
Weitere Suchbegriffe: SNVM10X1-14, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.