Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA2000 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPA 12,7x10, Ld=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-SPA 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPA 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spa
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 90 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
2000 MM
Innenlänge Li:
1955 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPA2000, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.