Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3,5X20HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 3,5x20, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Zeichnung: Spanplatten-Halbrundkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3,5X20 HR TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3,5X20 HR TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPAN3,5X20HRTX
ABC-SPAX-Schrauben
DIN-Teile
Flachkopfschrauben
SPAN3,5X20HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 3,5x20, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,5 MM
l:
20 MM
dk:
7 MM
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0013 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8629*
€ 1,02685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.