Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3,5X20KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,5x20, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3,5X20 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3,5X20 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3,5X20KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,5x20, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,5 MM
l:
20 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
Kreuzschlitz:
PZ2
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3,5X20KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.