Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3,5X20TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,5x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3,5X20 TX ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3,5X20 TX ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3,5X20TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,5x20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
3,5 MM
l:
20 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
TORX-Größe:
TX15 (ISZ 15)
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3,5X20TXES, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7827*
€ 0,93141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.