Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3,5X50KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,5x50, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3,5X50 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3,5X50 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3,5X50KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,5x50, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,5 MM
l:
50 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
Kreuzschlitz:
PZ2
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3,5X50KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0796*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3617*
€ 1,62042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9681*
€ 1,15204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.