Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3X16TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,0x16, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3X16 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3X16 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3X16TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,0x16, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,0 MM
l:
16 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
TORX-Größe:
TX10 (ISZ 10)
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3X16TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5168*
€ 0,61499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.