Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3X20KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x20, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3X20 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3X20 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3X20KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x20, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,0 MM
l:
20 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
Kreuzschlitz:
PZ1
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3X20KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0238*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.