Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3X25KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x25, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3X25 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3X25 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3X25KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x25, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,0 MM
l:
25 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
Kreuzschlitz:
PZ1
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3X25KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.