Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3X25TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,0x25, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3X25 TX ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3X25 TX ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3X25TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 3,0x25, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
3,0 MM
l:
25 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
TORX-Größe:
TX10 (ISZ 10)
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3X25TXES, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0698*
€ 1,27306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.