Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN3X40KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x40, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 3X40 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 3X40 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN3X40KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 3,0x40, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
3,0 MM
l:
40 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
Kreuzschlitz:
PZ1
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN3X40KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1422*
€ 1,35922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.