Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X45KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 4,5x45, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: Pozidriv-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X45 KS
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X45 KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X45KS Spanplatten-Senkkopfschraube, Pozidriv, 4,5x45, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
45 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
Kreuzschlitz:
PZ2
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X45KS, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Pozidriv-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4203*
€ 1,69016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0284*
€ 1,2238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.