Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X45TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x45, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X45 TX ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X45 TX ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X45TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x45, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
4,5 MM
l:
45 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X45TXES, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1405*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3676*
€ 1,62744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5961*
€ 0,70936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.