Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x50, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X50 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X50 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x50, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
50 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X50TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9788*
€ 1,16477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4506*
€ 0,53621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.