Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X80TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x80, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X80 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X80 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X80TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x80, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
80 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0051 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X80TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2513*
€ 2,67905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8479*
€ 1,009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.