Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4X25TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x25, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Vollgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4X25 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4X25 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4X25TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x25, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,0 MM
l:
25 MM
Schraubenausführung:
Vollgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4X25TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0055*
€ 1,19655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.