Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4X35TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x35, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4X35 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4X35 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4X35TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x35, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,0 MM
l:
35 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4X35TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0857*
€ 1,29198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6849*
€ 0,81503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.