Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x50, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4X50 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4X50 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x50, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,0 MM
l:
50 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4X50TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0634*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2336*
€ 1,46798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.